Druckschraube, ohne Kopf, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0403.08X35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0403.08X35
EAN / GTIN 4059245143283
Herstellernummer K0403.08X35
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
  • Bolzen Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Bolzen gehärtet.
  • Schraube und Bolzen brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0403.05X09
Hinweis
  • Die Druckschrauben mit Ansatzkuppe finden ihre Anwendung, wenn ein punktförmiger Druck- oder Auflagepunkt gefordert wird.

Merkmal:

  • D 1: 5,5 mm
  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Druckschraube
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: gehärtet und brüniert
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: ohne Kopf
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • L 2: 3,2 mm
  • D=Gewinde: M8
  • SW: 4
  • Produkttyp: mit Ansatzkuppe
  • L 4: 0,8 mm
  • Belastbarkeit max. k N (nur bei statischer Belastung) k N: 15 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb