Zentrierspanner, Form B, Sechskant, gehärtet und brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0358.205510
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
Artikelnummer K0358.205510
EAN / GTIN 4059245021321
Herstellernummer K0358.205510
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Körper 1.2842.
  • Kugeln und Sechskante 1.4112.
  • Zugfeder 1.4310.
Ausführung
  • Körper gehärtet und brüniert.
  • Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis
  • Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
Anwendung
  • Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.
Vorteile
  • - Präzise Selbstzentrierung.
  • - Verzugfreies Spannen.
  • - Große Verstellwege.
  • - Geringe Bauhöhe.
Technische Daten
  • Wiederholgenauigkeit ±0,025
  • Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Form A
  • Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B
  • Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.
1) Montagehilfe
  • Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.

Merkmal:

  • H 2: 23,7 mm
  • H: 54,6 mm
  • H 1: 40,6 mm
  • H 4: 9,3 mm
  • D 2: 45 mm
  • D 1: M10
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zentrierspanner
  • Oberfläche Komponente: gehärtet und geschliffen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert
  • L: 9 mm
  • Ausführung 1: Sechskant
  • A: 15 mm
  • D 3: 5 mm
  • Form: B
  • H 3: 19,1 mm
  • D 4: 10,5
  • SW: 8
  • K: 16
  • M: 5,5
  • Anzieh- drehmoment max.: 79 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • Spannkraft max.: 8 kN
  • D=Durchmesser max.: 70,5 mm
  • D=Durchmesser min.: 54,5 mm
  • Spannart: Innenspannung
  • 6-kant: 16 mm
  • Anzahl 6-kant: 6