Federndes Druckstück, Stahl

Artikel-Nr.: K0313.208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0313.208
EAN / GTIN 4059245838066
Herstellernummer K0313.208
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
  • Druckstift aus Stahl.
  • Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
  • brüniert. Druckstift gehärtet.

Merkmal:

  • H: 2 mm
  • D 1: 4 mm
  • Material Komponente: Bolzen aus Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Federndes Druckstück
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • D=Gewinde: M8
  • N: 1,2 mm
  • Federkraft Ende F 2 ca.: 43 N
  • Federkraft Anfang F 1 ca.: 22 N
  • Form Druckstück: Druckbolzen
  • Mitnahmeprofil: Schlitz
  • Federkraft: verstärkt
  • Material Druckstück: Stahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb