Auflagebolzen, Form C, vergütet und brüniert, Vergütungsstahl, SW 11

Artikel-Nr.: K0294.306012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0294.306012
EAN / GTIN 4059245004133
Herstellernummer K0294.306012
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Descrizione:

materiale
  • Corpo in acciaio temprato.
versione
  • Corpo temperato e brunito.
Nota
  • I modelli perno di appoggio sono utilizzati per supportare pezzi non lavorati e lavorati a macchina. Inoltre, fungono da fermi e pezzi di spinta nella costruzione di attrezzature e utensili.
  • I perni filettati o le viti prigioniere possono essere avvitati nella filettatura D e incollati. In questo modo, è possibile ottenere facilmente una stampa con filettatura esterna.

Proprietà:

  • D 2: 5 mm
  • Materiale corpo base: Acciaio bonificato
  • Denominazione: Perno di appoggio
  • RoHS: vero
  • Superficie corpo base: temperato e brunito
  • Forma: C
  • Tipo di fissaggio: filettatura interna
  • SW=larghezza chiave: 11
  • D=filettatura: M6
  • D 1=diametro esterno: 6
  • E: 3
  • Forma di appoggio: rotonda
  • P: 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb