Auflagebolzen, gehärtet und geschliffen, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0292.081
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
Artikelnummer K0292.081
EAN / GTIN 4059245003471
Herstellernummer K0292.081
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • gehärtet und geschliffen.
  • Auflagefläche ohne Zentrierung.
Bestellbeispiel
  • K0292.041
Hinweis
  • Bei Anwendung mehrerer Auflagebolzen kann die Auflagehöhe nachgeschliffen werden. Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.

Merkmal:

  • H 1: 10 mm
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Auflagebolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Befestigungsart: Passdurchmesser
  • D 1=Außendurchmesser: 16
  • L 3: 2 mm
  • L 4: 2 mm
  • Auflageform: rund
  • D 2=Bolzendurchmesser: 8 mm