Klemmhebel, Gr. 2, reinorange RAL 2004, Kunststoff

Artikel-Nr.: K0269.2102X60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0269.2102X60
EAN / GTIN 4059245106004
Herstellernummer K0269.2102X60
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
  • Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
  • Stahlteile brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0269.1051X40 (Klemmhebel schwarzgrau; Länge L mit angeben)
Hinweis
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
  • Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
  • Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
  • Maß ″H1″ auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Merkmal:

  • H 2: 17,5 mm
  • H: 28,5 mm
  • H 1: 6,5 mm
  • Zähnezahl: 20
  • D: 13,5 mm
  • H 4: 45,5 mm
  • X=Gewinde: M10
  • D 2: 19,5 mm
  • D 1: 18 mm
  • B: 9,5 mm
  • Farbe Grundkörper: reinorange RAL 2004
  • Größe: 2
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Klemmhebel
  • Gewindeart: Außengewinde

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb