• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schnellspanner, Standard, verzinkt und passiviert, Fuß senkrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0072.0350
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K0072.0350
EAN / GTIN 4059245034932
Herstellernummer K0072.0350
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0072.0450
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K0072.0075 und K0072.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Merkmal:

  • H: 109,5 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 16 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 59 mm
  • L: 274 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 41,2 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß senkrecht
  • L 1: 108 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 8 mm
  • B 2: 30 mm
  • Handkraft FH: 250
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 54
  • B 3: 12 mm
  • A 4: 2 mm
  • Haltekraft F 1: 2500 N
  • Spannkraft F 4: 3100 N
  • Haltekraft F 2: 5500 N
  • Spannkraft F 3: 1150 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 75°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M10x80
  • C 2: 10 mm
  • C 1: 24 mm