Schnellspanner, schwere Ausführung, brüniert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0066.1200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0066.1200
EAN / GTIN 4059245034796
Herstellernummer K0066.1200
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0066.2400
Hinweis
  • Alle Gelenke regelmäßig ölen.
Zubehör
  • K0099
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Zeichnungshinweis
  • 1) Nachstellbare Haltearmführung

Merkmal:

  • H: 250 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 60 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • A 1: 51 mm
  • L: 144 mm
  • Ausführung 1: schwere Ausführung
  • A: 30 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 60 mm
  • A 2: 10 mm
  • B 1: 86,5 mm
  • L 2: 23 mm
  • Handkraft FH: 500
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • S: 6
  • C: 58
  • B 3: 12 mm
  • A 3: 25 mm
  • Haltekraft F 1: 8000 N
  • Spannkraft F 3: 1400 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 180°
  • Öffnungswinkel Griff: 125°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M12x100
  • C 1: 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb