Schnellspanner, vertikal, verzinkt und passiviert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0059.0350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0059.0350
EAN / GTIN 4059245034543
Herstellernummer K0059.0350
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0059.0250
Hinweis
  • Mit Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
  • Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes (Anschlagposition 2) verkleinert werden.
  • Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Zubehör
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Zeichnungshinweis
  • 1) Anschlagstift Position 1
  • 2) Anschlagstift Position 2

Merkmal:

  • H: 220 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 45 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 50 mm
  • L: 146 mm
  • Ausführung 1: vertikal
  • A: 32 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 95 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 64 mm
  • Handkraft FH: 230
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 43
  • B 3: 10,6 mm
  • Haltekraft F 1: 2200 N
  • Haltekraft F 2: 4500 N
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M10x80
  • Öffnungswinkel Griff Position 1: 70°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 1: 90°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 2: 120°
  • Öffnungswinkel Griff Position 2: 80°
  • C 1: 22 mm
  • Bestellnummer Befestigungswinkel: 05880-06

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb