Klemme, Form A, Stahl

Artikel-Nr.: K0030.119
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0030.119
EAN / GTIN 4059245032082
Herstellernummer K0030.119
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Klemmscheibe Stahl oder Messing.
Ausführung
  • Stahl gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K0030.113
Hinweis
  • Äußerst platzsparende Bauweise.
  • Keine Störkanten durch die seitliche Spannung.
  • Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis
  • 1) Werkstück
  • 2) Vorrichtung

Merkmal:

  • H: 11,5 mm
  • H 1: 7,2 mm
  • B: 19,05 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Klemme
  • RoHS: true
  • L: 19 mm
  • Form: A
  • B 1: 7,6 mm
  • D=Gewinde: M6X16
  • Ausführung: mit Messerkante
  • Anzieh- drehmoment max.: 22,5 Nm
  • Klemmweg: 0,6 mm
  • Klemmkraft: 16 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb