Exzenterspanner, mit Mittelspannung, brüniert, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0011.08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0011.08
EAN / GTIN 4059245030767
Herstellernummer K0011.08
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
  • Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0011.12

Merkmal:

  • H 2: 74 mm
  • D 1: 25 mm
  • B: 20 mm
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Exzenterspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: mit Mittelspannung
  • L 1: 39 mm
  • Befestigungsart: Bohrung
  • L 2: 37 mm
  • D=Gewinde: M8
  • SW: 13
  • S: 12
  • H 1 max.: 28 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb