Spanneisen, mit Schrauben, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0003.1616
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
Artikelnummer K0003.1616
EAN / GTIN 4059245029006
Herstellernummer K0003.1616
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
  • Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
  • Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0003.1616
Hinweis
  • ″F″ ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.

Merkmal:

  • D: M16x125
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • RoHS: true
  • A: 25 mm
  • Ausführung 2: mit Schrauben
  • B 1: 18 mm
  • D 1=Gewinde: M16
  • F: 13-49 mm
  • F.1: 37,8 kN
  • E 2: 45 mm
  • E 1: 26 mm
  • G für T-Nut: 16