Werkzeugkasten 4 Schubfaecher 3 Module

Artikel-Nr.: JET.C4NM3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.C4NM3A
EAN / GTIN 3662424106934
Herstellernummer JET.C4NM3A
L-Nummer L60130 10793
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 4 Schubfächer = 12 Module
  • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • Aufgeteilte Nutzlast und Fassungsvermögen pro Schubfach der Ausführungen M3:
  • Schubfach 60 mm: 20 kg - 15 Liter
  • Schubfach 130 mm: 25 kg - 30 Liter
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 85 kg
  • Fassungsvermögen: 75 Liter
  • Gesamtnutzlast auf der Arbeitsplatte in statischer Position: 500 kg
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rollen und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 480 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Farbe: Schwarz 9005
  • Gewicht in Kilogramm: 45

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb