{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB7310 | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | AM | |
| Stückzahl | 30 | |
| Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Inhalt | 260148 HB7310 | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 09T302 | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | N | |
| Schnitttiefe ap min | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap max | 3,25 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Toleranz | G | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | GG3805 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263097730 | |
| Herstellernummer | GG3805 09T302 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |