• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität, 16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G10.1616.03 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer G10.1616.03 L
EAN / GTIN 4069769181005
Herstellernummer AA1Q
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität
16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • h2 = 9,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Schraube = ATJ7
  • L2 = 35,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • f1 = 14,50 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (Toleranz js14)