PU Sicherheitsgummistiefel S5 FO CI SR Grün 37

Artikel-Nr.: FD95GNR37
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
Artikelnummer FD95GNR37
EAN / GTIN 5036108445844
Herstellernummer FD95GNR37
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höchster Komfort und Sicherheit
  • Überragende Flexibilität und Langlebigkeit dank der Luftpolsterformel in der speziell entwickelten PU-Mischung
  • Ihre Füße bleiben im Winter warm und im Sommer kühl
  • Speziell geformte Einsätze sorgen für besseren Schutz in Bereichen mit hoher Abriebfestigkeit
  • Die Abstoßlasche erleichtert das Ausziehen
  • Mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle, antistatischen Elementen und SR-Rutschhemmung
  • Herausnehmbares, bei 30 °C waschbares Fußbett
  • CI-Kälteisolierung bis -17 °C

Merkmal:

  • Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
  • Vollständig wasserdicht
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
  • Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Kälte isolierend
  • CE zertifiziert
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Slip resistant outsole
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle