simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Nutaußenkantenfasen, w=8,5 mm, b=12 mm, Toleranz C11, Dmin=38 mm

Artikel-Nr.: F12.4545.85.12.38 BF X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F12.4545.85.12.38 BF X800
EAN / GTIN 4069769179057
Herstellernummer AYEFX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Nutaußenkantenfasen
w=8,5 mm, b=12 mm, Toleranz C11, Dmin=38 mm

Technische Parameter:

  • w = 8,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (Toleranz C11)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 3,50 mm
  • w1 = 15,5 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb