simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=15,926 mm, b=15,875 mm, R=0,406 mm

Artikel-Nr.: F12.1587.04.40 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F12.1587.04.40 B X800
EAN / GTIN 4069769178142
Herstellernummer A6ZFX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=15,926 mm, b=15,875 mm, R=0,406 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,406 mm
  • tmax = 8,217 mm
  • w = 15,926 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • a = 21,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/8
  • h = 5,0 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb