simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=13,97 mm, b=14 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: F12.1396.03 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.1396.03 B X800
EAN / GTIN 4069769178029
Herstellernummer A18KX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=13,97 mm, b=14 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • b = 14,0 mm (Toleranz P9)
  • a = 21,5 mm
  • R = 0,3 mm
  • w = 13,97 mm
  • tmax = 6,8 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb