simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=7,195 mm, b=7,144 mm, R=0,203 mm

Artikel-Nr.: F12.0714.02.22 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.0714.02.22 B X800
EAN / GTIN 4069769176766
Herstellernummer A6Y3X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=7,195 mm, b=7,144 mm, R=0,203 mm

Technische Parameter:

  • a = 20,0 mm
  • w = 7,195 mm
  • R = 0,203 mm
  • tmax = 4,089 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/32
  • b = 7,144 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb