Drehmomentschluessel 6,7 - 135,0 Nm

Artikel-Nr.: E.306A135S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 135 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E.306A135S
EAN / GTIN 3148518349703
Herstellernummer E.306A135S
L-Nummer L60130 6483
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Messeinheit: Nm, lbf·ft, lbf·in und kg·cm
  • Nummeriert und mit einem ISO 6789 Eichzertifikat geliefert
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

Merkmal:

  • L [mm]: 415
  • Leistung [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Knarren: S.372V
  • Abmessungen [mm]: 575 x 73 x 115
  • Gewicht in Kilogramm: 1,709

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb