• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=14 mm, w=1 mm, R=0,5 mm, tmax=4 mm

Artikel-Nr.: D14.0005.10 VL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D14.0005.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769127782
Herstellernummer A5W5X800
L-Nummer L23830 105325
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=14 mm, w=1 mm, R=0,5 mm, tmax=4 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,50 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,05)
  • a = 13,5 mm