simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=13,9 mm

Artikel-Nr.: D10.0695.20.14 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D10.0695.20.14 YR X800
EAN / GTIN 4069769114423
Herstellernummer AW1QX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=13,9 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,4 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 10,45 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 13,9 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 6,95 mm
  • S = 3,9 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb