simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Artikel-Nr.: D08.1846.005 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D08.1846.005 YR X800
EAN / GTIN 4069769102680
Herstellernummer AS56X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 6,0 mm
  • κ2 = 8°
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,07 mm
  • S = 3,5 mm
  • κ = 18°
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,8 mm
  • a = 7,65 mm
  • f = 4,65 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb