Handschrauber mit 3 Klingen Radio

Artikel-Nr.: AMR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AMR
EAN / GTIN 3148510080000
Herstellernummer AMR
L-Nummer L60130 6960
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge mit Klinge: 105 mm
  • Lieferung mit 3 Klingen für Schlitzschrauben, im Heft aufbewahrt
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • L [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 14

Downloads & Dokumente