Cut F13 PU Essential Multipack (12er-Pack) Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: AB664G8RL
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
Artikelnummer AB664G8RL
EAN / GTIN 5036108495795
Herstellernummer AB664G8RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unser Schnittschutzhandschuh der Stufe F bietet optimalen Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen
  • Die PU-Beschichtung sorgt für guten Halt und Haltbarkeit bei gleichzeitig leichtem Handgefühl
  • Das nahtlose Futter sorgt für zusätzlichen Komfort und Fingerfertigkeit, während die Kontaktwärmestufe 1 nach EN407 kurzfristigen Schutz vor Temperaturen bis zu 100 °C bietet
  • Dieser Handschuh bietet höchste Schnittfestigkeit in einer günstigeren Ausführung
  • Erhältlich in 12er-Packungen für maximale Wirtschaftlichkeit

Merkmal:

  • Schnittfestigkeit Stufe F
  • Vorteilspack mit 12 Paar
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • HPPE hat im Vergleich zu Stahl eine hohe Zugfestigkeit. In Kombination mit Stahl wird die Härte der Fasern erhöht, wodurch die Schnittfestigkeit verbessert wird.
  • Schutz gegen Kontaktwärme bis zu 100 °C
  • 13-Gauge-Auskleidung für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Neuer Stil

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb