• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Arc Cut F13 Level 3 Handschuh Grün/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A783E8RXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A783E8RXXL
EAN / GTIN 5036108435494
Herstellernummer A783E8RXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Arc Grip Level 3 Handschuh bietet zuverlässigen Schutz in Hochrisikoumgebungen und kombiniert Lichtbogenfestigkeit (ATPV Level 3), Flammbeständigkeit, Kälteisolierung und ANSI-Schnittfestigkeit der Stufe A6
  • Er ist in 13/10 Gauge gefertigt und erfüllt die Normen EN 388:2016 und EN 407:2020
  • Er bietet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Schnitte, Risse, Stiche und thermische Gefahren
  • Die Zertifizierung nach EN 511:2006 gewährleistet zudem hervorragende Leistung bei kaltem Wetter

Merkmal:

  • 33 cal/cm² bieten einen hervorragenden Schutz gegen Störlichtbögen
  • Flammhemmendes Futter für zusätzlichen Schutz
  • Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handinnenfläche sorgt für einen hervorragenden Griff
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Schnittschutz Level F
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Warmes 10 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Neues Modell
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.
  • Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb