All-Flex Grip Handschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A315K8RM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Farbe Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A315K8RM
EAN / GTIN 5036108302277
Herstellernummer A315K8RM
L-Nummer L01840 100310
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der sehr leichte ″All-Flex″ Handschuh vereint Ergonomie und Komfort mit Qualität. Das elastische Bündchen verleiht sicheren Sitz, die Beschichtung aus Nitril bietet Abriebfestigkeit und vermindert Eindringen von Flüssigkeit bei guter Beweglichkeit und Griff.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Öl- und wasserdicht
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Leicht und bequem
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • CE zertifiziert
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb