simcut BA Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, BENZ LinA/EWS Slot

Artikel-Nr.: A10.SB16-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A10.SB16-B
EAN / GTIN 4069769093681
Herstellernummer AUBG
L-Nummer L23830 100603
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
BENZ LinA/EWS Slot

Technische Parameter:

  • ØD = 10,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • Für Nutstoßaggregat = BENZ LinA/EWS Slot
  • ØD2 = 32,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • Schraubendreher = T15F
  • ØDh6 = 16,0 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb