simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz H9, w=5,02 mm, b=5 mm, Toleranz H9

Artikel-Nr.: A10.0502.40.20 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A10.0502.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769093148
Herstellernummer AKWTX800
L-Nummer L23830 1647
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz H9
w=5,02 mm, b=5 mm, Toleranz H9

Technische Parameter:

  • ØD = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • t2 = 2,30 mm (Toleranz +0,2)
  • LH = 43,0 mm
  • f = 4,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • b = 5,0 mm (Toleranz H9)
  • w = 5,02 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb