simcut BA Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=7 mm, D1=48 mm

Artikel-Nr.: A07.SB22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A07.SB22
EAN / GTIN 4069769085976
Herstellernummer A7MB
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=7 mm, D1=48 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T15F
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØD1 = 48,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • Ls = 32,0 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb