simturn AX Schneideinsatz, Rückwärtsdrehen, Dmin=7,2,R=0,2, L2=17,3

Artikel-Nr.: A07.3035.20.72.20 YL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.3035.20.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769084764
Herstellernummer ABY0X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Rückwärtsdrehen
Dmin=7,2 ,R=0,2, L2=17,3

Technische Parameter:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • L2 = 17,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,10 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb