simturn AX Schneideinsatz, UN-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=6,2 mm, Gang/Zoll=24-28, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A06.UN24.01.15.62 ML X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.UN24.01.15.62 ML X800
EAN / GTIN 4069769074512
Herstellernummer ADTJX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
UN-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=6,2 mm, Gang/Zoll=24-28, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 0,11 mm
  • t = 0,64 mm
  • S = 0,55 mm
  • Gang/Zoll = 24-28
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb