simturn AX Schneideinsatz, Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Artikel-Nr.: A06.TR15.01.20.62 MR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.TR15.01.20.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769073942
Herstellernummer AF38X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Technische Parameter:

  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • d = 4,90 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • Steigung (von) = 1,5 mm
  • tmax = 0,90 mm
  • w = 0,47 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb