simturn AX Schneideinsatz, Kopieren und Profildrehen, Dmin=6,2,R=0,15, L2=30,5

Artikel-Nr.: A06.4730.30.62.15 YL X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.4730.30.62.15 YL X400
EAN / GTIN 4069769069600
Herstellernummer AE5WX400
L-Nummer L23830 2181
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Kopieren und Profildrehen
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=30,5

Technische Parameter:

  • a = 5,95 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • R = 0,15 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb