simturn AX Schneideinsatz, Kopieren und Profildrehen, Dmin=2,7,R=0,1, L2=15,2

Artikel-Nr.: A04.4712.15.27.10 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.4712.15.27.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769029901
Herstellernummer ANTXX400
L-Nummer L23830 2205
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Kopieren und Profildrehen
Dmin=2,7 ,R=0,1 , L2=15,2

Technische Parameter:

  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 1,75 mm
  • a = 2,45 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,7 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,20 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb