simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=2,7, R=0,03, L2=10,2

Artikel-Nr.: A04.1C12.10.27.03 YL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1C12.10.27.03 YL X800
EAN / GTIN 4069769023091
Herstellernummer AXAHX800
L-Nummer L23830 2022
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=2,7, R=0,03, L2=10,2

Technische Parameter:

  • R = 0,03 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 2,45 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,7 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,05 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb