simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Artikel-Nr.: A04.1C10.06.22.05 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer A04.1C10.06.22.05 YR X400
EAN / GTIN 4069769022254
Herstellernummer AW9MX400
L-Nummer L23830 103292
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Technische Parameter:

  • L2 = 6,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 1,55 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm