simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Artikel-Nr.: A04.1805.09.12.10 YUR CBN8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A04.1805.09.12.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769012095
Herstellernummer A53XCBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,2 mm, R=0,1 mm, L2=9,1 mm

Technische Parameter:

  • ap = 0,06 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,55 mm
  • d = 0,85 mm
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,2 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,10 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb