• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn AX Schneideinsatz, Vorstechen und Fasen, Dmin=3,7 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Artikel-Nr.: A04.0100.10.37 PR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.0100.10.37 PR X400
EAN / GTIN 4069769008074
Herstellernummer AEDEX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vorstechen und Fasen
Dmin=3,7 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 3,45 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 2,45 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,7 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,70 mm