simturn AX Klemmhalter, Doppelausführung, Rundschaft, Innenbearbeitung, Stahlschaft, D=22 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Artikel-Nr.: A04.0022.0140.A04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.0022.0140.A04
EAN / GTIN 4069769006216
Herstellernummer AGV1
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Doppelausführung, Rundschaft, Innenbearbeitung
Stahlschaft, D=22 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T15F
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 4,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 20,0 mm
  • ØDa = 4,0 mm
  • Schraube = ATKW

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb