Flächenfilter 370 mm

Artikel-Nr.: 9.980-225.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9.980-225.0
EAN / GTIN 4039784854468
Herstellernummer 9.980-225.0
L-Nummer L00940 1336
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flächenfilter der Staubklasse L mit 360 mm Durchmesser. Aus Polyester, mit 0,25 m² Filterfläche.

Merkmal:

  • Filterfläche: 0.25 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg
  • Material: PE

Inhalt:

Filter: Flächenfilter; Staubklasse: L