Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Putzmittelschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 750/K

Artikel-Nr.: 987000 750/K

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell K
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 1.840 mm
Anzahl Haken 3
Gewicht 78 kg
Produktart Putzmittelschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987000 750/K
Herstellernummer 987000 750/K
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus 0,9-mm-Stahlblech, Aufnahme von verzinkten Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Putzmittelgehäuse zum Einhängen B×T×H 453×368×1120 mm. Fachbodenbelastbarkeit 25 kg. Lochung am Putzmittelgehäuse zur Aufnahme von Haken und Haltern ab Nr. 963001 geeignet.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000 − 956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.

Passende Produkte