{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nutzhöhe | 100 mm | |
| Nutzbreite | 43 mm | |
| Nutztiefe | 100 mm | |
| Stahldraht-⌀ | 6 mm | |
| Material Grundplatte | Kunststoff | |
| Material Draht | Stahl | |
| Grundplatten-Art | doppelt | |
| Hakenform | Doppel-Rundhaken 90° | |
| Produktart | Lochwandhaken |
| Artikelnummer | 963031 100X100 | |
| EAN / GTIN | 4045197683519 | |
| Herstellernummer | 963031 100X100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |