{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-Schutzart | IP 41 | |
| Höhe | 1.170 mm | |
| Breite | 750 mm | |
| Tiefe | 550 mm | |
| Unterbau lichte Höhe | 640 mm | |
| Unterbau lichte Breite | 670 mm | |
| Rad-⌀ | 125 mm | |
| Gewicht | 58 kg | |
| Produktart | Computer-Arbeitsstation |
| Artikelnummer | 951610 GB | |
| Herstellernummer | 951610 GB | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |