Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 950570 75/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 1,306 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950570 75/1
EAN / GTIN 4062406153533
Herstellernummer 950570 75/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×24G.

Passend für:

Schubladen 36×24G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 75
Schlitztrennleisten Nr. 951530: 7 × Gr. 75
Steck-Trennwand 4G Nr. 951741: 16 × Gr. 75
Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 12 × Gr. 75

Downloads & Dokumente

Passende Produkte