Zentralverschluss für Sonderhöhen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 935595 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Einsatzbereich Schubladenregal
Besonderheit nachträglicher Einbau unmöglich
Sonderhöhe für Zentralverschluss ja
Lieferumfang Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließgestänge komplett ja
Produktart Zentralverschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253
Herstellernummer 935595 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Blende mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Schließgestänge komplett für Fachböden Nr. 935110935121 bei Feldtiefe 20G, komplett für Fachböden Nr. 935130935161 bei Feldtiefe 24G.

Hinweis:

  • Bei Verwendung von Schubladen/Auszugsböden ist ein Zentralverschluss notwendig, da dies als Einzelauszugssperre dient.
  • Der Zentralverschluss kann nicht nachträglich eingebaut werden.
  • Bei Bestellung bitten wir um eine Skizze über die gewünschte Regalzusammenstellung.
  • Maximale Schließstangenhöhe 1900 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb