{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 330 mm | |
| Breite | 105 mm | |
| Tiefe | 105 mm | |
| Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 933920 | |
| Herstellernummer | 933920 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |