{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Plattenstärke | 50 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 1.000 mm | |
| Stärke | 50 mm | |
| Anschlussseite links (Tiefe) | 800 mm | |
| Anschlussseite rechts (Tiefe) | 800 mm | |
| passend für Anschluss-Plattentiefe | 800 mm | |
| Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eterlux-Belag | |
| Belag Arbeitsplatte | Eterlux (Melamin / Phenolharz) | |
| Belag-Stärke | 2 mm | |
| Arbeitsplatte Oberfläche | Belag sehr kratzfest und hitzebeständig | |
| Farbe Kunststoffbelag | hellgrau | |
| Eck-Schräge | 45° | |
| Umleimer Ausführung | 4-seitig | |
| ABS-Umleimer | 3 mm | |
| Produktart | Werkbankplatte |
| Artikelnummer | 933657 800 | |
| EAN / GTIN | 4045197506818 | |
| Herstellernummer | 933657 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |