Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank, rechts 4 Schubladen, links offen, Plattenlänge: 1200Mmm

Artikel-Nr.: 932000 1200M

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.200
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.200 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Höhenausgleich 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.200 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.200 mm
Unterbau Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Schubladen 4
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Reihenwerkbank ja – Werkbank-Mittelteil
Gewicht 116 kg
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 932000 1200M
EAN / GTIN 4045197171016
Herstellernummer 932000 1200M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Füße aus Vierkantrohr, mit Höhenausgleichschrauben.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen − ausziehbar bis 90%.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 100; 140; 240 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör und Einteilungsmaterial siehe Nr. 960030960180. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900961290.
Auch mit anderer Schubladenanordnung lieferbar. Preis auf Anfrage.

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb